Segment-Kugelbüchsen, normal, R0668
Serie | KBSE |
---|---|
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Serie | KBSE |
---|---|
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Länge | 44 mm |
Dichtung | ohne Dichtringe |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84821010 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std