Segment-Kugelbüchsen, nichtrostend, R0668
Serie | KBSE |
---|---|
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Serie | KBSE |
---|---|
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 28 mm |
Dichtung | ohne Dichtringe |
Material | Edelstahl |
Zolltarifcode | 84821010 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std