Standard-Kugelbüchsen, geschlossen, R0600/R0601/R0602
Serie | KBM |
---|---|
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Serie | KBM |
---|---|
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Länge | 100 mm |
Dichtung | ohne Dichtringe |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage