Hülsenfreilauf
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 20 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 20 mm |
Serie | HF |
Dichtung | Offen |
Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
Zul. Drehmoment | 66 N.m |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage