Compact-Kugelbüchsen, normal, R0658
Serie | KBC |
---|---|
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Serie | KBC |
---|---|
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Länge | 40 mm |
Dichtung | mit zwei integrierten Dichtungen |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84821010 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std