Super-Kugelbüchsen A, offen, R0671
Serie | KBA |
---|---|
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Serie | KBA |
---|---|
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Länge | 25 mm |
Dichtung | mit einem integrierten Dichtring |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84821010 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage