Kegelrollenlager Aussenring Timken
Innendurchmesser | 115 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 28 mm |
Innendurchmesser | 115 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 28 mm |
Lagerspiel | CN |
Werkstoff | Stahl |
Zolltarifcode | 84822000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage