Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wartung / Zubehör / Service
Zubehör für Lagertechnik
Sicherungsblech
MB 31 (FAG) Sicherungsblech FAG
MB 31 (FAG) Sicherungsblech FAG
Sicherungsblech
Referenzen
fag:
MB31
rubix:
512934
hersteller:
0384519800000
ean:
4012801559805
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
155
mm
Außendurchmesser
212
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : MB 31 (FAG) Sicherungsblech FAG
Sicherungsbleche MB, Hauptabmessungen nach DIN 5406
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
155
mm
Außendurchmesser
212
mm
Serie
MB
Werkstoff
Stahl
Breite
2,5
mm
Zolltarifcode
73182100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
27,98
€
exkl. MwSt.
/
Stück
33,30
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (42)
PDF erzeugen