Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.570)
Lineartechnik
(12.067)
Antriebstechnik
(242.198)
Dichtungstechnik
(40.603)
Fluidtechnik
(89.004)
Befestigung / Montage
(82.677)
Bearbeitung
(39.338)
Werkzeug / Messtechnik
(21.855)
Wartung / Reparatur
(2.019)
Arbeitsschutz
(28.341)
Betriebsbedarf
(18.238)
< Zurück
Rubix Kategorien
Betriebsbedarf
Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien
Hebeausrüstung
Hebewerkzeug
Hydraulische Schraubenwinde
BRD96 Industrie-Zylinder 8 to
BRD96 Industrie-Zylinder 8 to
Industrie-Zylinder, 8 to
Referenzen
enerpac:
BRD96
rubix:
714455
ean:
0662005115631
Technische Zusammenfassung
Hubhöhe
505
mm
Zylinderhub
155
mm
Zylinderdurchmesser
38,1
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : BRD96 Industrie-Zylinder 8 to
Industrie-Zylinder, 8 to
Technische Informationen
Attribute
Hubhöhe
505
mm
Zylinderhub
155
mm
Zylinderdurchmesser
38,1
mm
Ölmenge
177
cm³
Zolltarifcode
84254200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1.361,88
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1.620,64
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen