Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(66.891)
Lineartechnik
(10.739)
Antriebstechnik
(211.674)
Dichtungstechnik
(35.780)
Fluidtechnik
(100.542)
Befestigung / Montage
(76.884)
Bearbeitung
(33.155)
Werkzeug / Messtechnik
(18.725)
Wartung / Reparatur
(1.630)
Arbeitsschutz
(28.051)
Betriebsbedarf
(18.881)
< Zurück
Rubix Kategorien
Betriebsbedarf
Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien
Hebeausrüstung
Hebewerkzeug
Hydraulische Schraubenwinde
BRD43 Industrie-Zylinder 3.5 to
BRD43 Industrie-Zylinder 3.5 to
Industrie-Zylinder, 3.5 to
Referenzen
enerpac:
BRD43
rubix:
714450
ean:
0662005115594
Technische Zusammenfassung
Hubhöhe
316
mm
Zylinderhub
79
mm
Zylinderdurchmesser
25,4
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : BRD43 Industrie-Zylinder 3.5 to
Industrie-Zylinder, 3.5 to
Technische Informationen
Attribute
Hubhöhe
316
mm
Zylinderhub
79
mm
Zylinderdurchmesser
25,4
mm
Ölmenge
40
cm³
Zolltarifcode
84254200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
978,73
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1.164,69
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen