Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Betriebsbedarf
Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien
Hebeausrüstung
Hebewerkzeug
Hydraulische Schraubenwinde
BRD256 Industrie-Zylinder 22 to
BRD256 Industrie-Zylinder 22 to
Industrie-Zylinder, 22 to
Referenzen
enerpac:
BRD256
rubix:
714448
ean:
0662005115679
Technische Zusammenfassung
Hubhöhe
583
mm
Zylinderhub
159
mm
Zylinderdurchmesser
63,5
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : BRD256 Industrie-Zylinder 22 to
Industrie-Zylinder, 22 to
Technische Informationen
Attribute
Hubhöhe
583
mm
Zylinderhub
159
mm
Zylinderdurchmesser
63,5
mm
Ölmenge
504
cm³
Zolltarifcode
84254200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
2.829,49
€
exkl. MwSt.
/
Stück
3.367,09
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen