GWS 22-230 JH Professional Winkelschleifer
Leistung | 2200 W |
---|---|
Scheibendurchmesser | 230 mm |
Drehgeschwindigkeit | 6500 rpm |
Leistung | 2200 W |
---|---|
Scheibendurchmesser | 230 mm |
Drehgeschwindigkeit | 6500 rpm |
Gewicht | 5,2 kg |
Länge | 590 mm |
Zolltarifcode | 84672951 |
Nicht verfügbar