Axial-Schrägkugellager
Innendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Innendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 7602..-TVP |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TVP |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 111000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 39500 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std