Rillenkugellager
Innendurchmesser | 4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 5 mm |
Innendurchmesser | 4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 5 mm |
Dichtung | Zwei Deckscheiben aus Metall |
Lagerspiel | C3 |
Serie | 62... 2Z |
Werkstoff | Stahl |
Grenzdrehzahl | 61000 rpm |
Besonderheit | X-life-Produkt |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 487 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1306 N |
Zolltarifcode | 84821010 |
Nicht verfügbar