Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Nenndurchmesser (metrisch) | 15 mm |
---|---|
Innengewinde | M 15x1 |
Nenndurchmesser (metrisch) | 15 mm |
---|---|
Innengewinde | M 15x1 |
Gewindesteigung | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Außendurchmesser | 33 mm |
Schlüsselweite | 15 mm |
Breite | 16 mm |
Gewicht | 0,071 kg |
Serie | KMT |
Zolltarifcode | 73181639 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std