Axial-Rillenkugellager
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 21 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 21 mm |
Serie | 513 |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 65500 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 35800 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std