Axial-Rillenkugellager
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 18 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 18 mm |
Serie | 513 |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 60000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 34500 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std