Rillenkugellager
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 25 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 2..-XL-KRR |
Grenzdrehzahl | 5700 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std