NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
Innendurchmesser | 10 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 30,6 mm |
Breite | 2 mm |
Innendurchmesser | 10 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 30,6 mm |
Breite | 2 mm |
Werkstoff | Stahl,verzinkt |
Zolltarifcode | 73269098 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage