Kupplung für Schlauchanschluss
Werkstoff | Verbundwerkstoff |
---|---|
Anschlussdurchmesser (Zoll) | 9 mm '' |
Werkstoff | Verbundwerkstoff |
---|---|
Anschlussdurchmesser (Zoll) | 9 mm '' |
Profil | Europäisch 7,2 - 7,4 |
Max. Temperatur | 70 °C |
Min. Temperatur | -15 °C |
Zolltarifcode | 84818099 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage