Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Dämpfungstechnik
Dämpfer / Federn
Gasfedern / Stoßdämpfer
Gasfedern / Stoßdämpfer - Zubehör
C8 Winkelgelenk M8 maximale Belastung 1200N
C8 Winkelgelenk M8 maximale Belastung 1200N
Winkelgelenk M8 * * * maximale Belastung 1200N***
Referenzen
ace:
C8
rubix:
44071
Technische Zusammenfassung
Typ
C
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : C8 Winkelgelenk M8 maximale Belastung 1200N
Winkelgelenk (max. 1200N)
Winkelgelenk ( bis max. 1200N)
Technische Informationen
Attribute
Typ
C
Zolltarifcode
73181900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
9,54
€
exkl. MwSt.
/
Stück
11,35
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen