Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Dämpfungstechnik
Dämpfer / Federn
Gasfedern / Stoßdämpfer
Industrie-Gasdruckfeder
GS-28-300-AA-1000N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=300 mm
GS-28-300-AA-1000N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=300 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 300 Hub
Referenzen
ace:
GS-28-300-AA-1000N
rubix:
157621
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : GS-28-300-AA-1000N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=300 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
113,37
€
exkl. MwSt.
/
Stück
134,91
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage