Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.570)
Lineartechnik
(12.067)
Antriebstechnik
(242.198)
Dichtungstechnik
(40.603)
Fluidtechnik
(89.004)
Befestigung / Montage
(82.677)
Bearbeitung
(39.338)
Werkzeug / Messtechnik
(21.855)
Wartung / Reparatur
(2.019)
Arbeitsschutz
(28.341)
Betriebsbedarf
(18.238)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Gehäuseeinheiten / Lagergehäuse
Lagergehäuse
Flanschlagergehäuse
F-11208 (FAG) Flanschlagergehäuse FAG
F-11208 (FAG) Flanschlagergehäuse FAG
Flanschlagergehäuse
Referenzen
fag:
F11208
rubix:
512265
hersteller:
0383828650000
ean:
4012801212939
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
40
mm
Breite
160
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : F-11208 (FAG) Flanschlagergehäuse FAG
Flanschlagergehäuse für Pendelkugellager 112 mit breitem Innenring, Filzdichtung, Fettschmierung
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
40
mm
Breite
160
mm
Werkstoff
Stahl
Höhe
60
mm
Länge
143
mm
Serie
F112
Außendurchmesser
160
mm
Zolltarifcode
84833032
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
113,66
€
exkl. MwSt.
/
Stück
135,26
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (8)
PDF erzeugen