Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 95 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 67 mm |
Innendurchmesser | 95 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 67 mm |
Lagerspiel | C3 |
Dichtung | Offen |
Serie | NU..-E-XL-TVP2 |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TVP2 |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl | 4700 rpm |
Besonderheit | X-life-Produkt |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 580000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 540000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage