Kegelrollenlager
Innendurchmesser | 120 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 48,75 mm |
Innendurchmesser | 120 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 48,75 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 330 |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 540000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 292000 N |
Zolltarifcode | 84822000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage