Kegelrollenlager
Innendurchmesser | 75 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 31 mm |
Innendurchmesser | 75 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerspiel | CN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Gesamtbreite Lager | 31 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 228000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 167000 N |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage