Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Riemen- und Kettentechnik
Riemenantriebe
Zahnriemen
Zahnriemen metrisch
ZRM-DT10-1800-50 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
ZRM-DT10-1800-50 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE DT10
Referenzen
optibelt:
50 DT10 / 1800
rubix:
203853
hersteller:
DT10 1800 5077ZA
ean:
4014486938890
Technische Zusammenfassung
Profil
DT10
Wirklänge
1800
mm
Riemenbreite
50
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : ZRM-DT10-1800-50 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
Profil
DT10
Wirklänge
1800
mm
Riemenbreite
50
mm
Zahnteilung
10
mm
Anzahl Zähne
180
Höhe
7
mm
Zolltarifcode
39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
185,25
€
exkl. MwSt.
/
Stück
220,45
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (220)
PDF erzeugen