optibelt ZR H
Profil | H |
---|---|
Wirklänge | 35 '' |
Riemenbreite | 19,05 mm |
Profil | H |
---|---|
Wirklänge | 35 '' |
Riemenbreite | 19,05 mm |
Zahnteilung | 12,7 mm |
Anzahl Zähne | 70 |
Höhe | 4 mm |
Wirklänge (mm) | 889 mm |
Zolltarifcode | 40103500 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage