Pendelkugellager
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 7 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 7 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | C3 |
Serie | 10..-TVH |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TVH |
Referenzdrehzahl | 27000 rpm |
Grenzdrehzahl | 39000 rpm |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2750 N |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 560 N |
Zolltarifcode | 84821010 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std