Pendelkugellager
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | C3 |
Serie | 12..-TVH |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TVH |
Referenzdrehzahl | 13400 rpm |
Grenzdrehzahl | 15500 rpm |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12300 N |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 3300 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std