732 310ML WEISS DOW CORNING, SILIKON-KLEB-/DICHTSTOFF

Brammer Artikelnummer 254519
Hersteller Dow Corning
Hersteller-Teilenummer 732 WHITE / 310ml
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    5413278249388
    Intrastat code
    32141010
    Brand item id
    3280471
    Basisart
    Silikon
    Farbe
    Weiß
    Packungsart
    Patrone
    Temperaturbereich
    -60°C +180°C
    Volumen
    310 MLT