Vielzweck-Einkomponenten-Dichtungsmasse
Fassungsvermögen | 310 ml |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Max. Temperatur | 180 °C |
Fassungsvermögen | 310 ml |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Max. Temperatur | 180 °C |
Min. Temperatur | -60 °C |
Zolltarifcode | 34039900 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std