Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wälzlager
Rollenlager
Axial-Pendelrollenlager
29252 (SKF) Axial-Pendelrollenlager SKF
29252 (SKF) Axial-Pendelrollenlager SKF
Axial-Pendelrollenlager
Referenzen
skf:
29252
rubix:
309769
hersteller:
36948
ean:
7316577120038
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
260
mm
Außendurchmesser
360
mm
Breite
60
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 29252 (SKF) Axial-Pendelrollenlager SKF
Rollenlager Axialkugellager Kalottenlager
Axial-Pendelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 728, nicht abgedichtet, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
260
mm
Außendurchmesser
360
mm
Breite
60
mm
Werkstoff
Stahl
Zolltarifcode
84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
6.033,06
€
exkl. MwSt.
/
Stück
7.179,34
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (11)
PDF erzeugen