Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wälzlager
Rollenlager
Axial-Pendelrollenlager
29248 (SKF) Axial-Pendelrollenlager SKF
29248 (SKF) Axial-Pendelrollenlager SKF
Axial-Pendelrollenlager
Referenzen
skf:
29248
rubix:
309768
hersteller:
36946
ean:
7316577002181
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
240
mm
Außendurchmesser
340
mm
Breite
60
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 29248 (SKF) Axial-Pendelrollenlager SKF
Rollenlager Axialkugellager Kalottenlager
Axial-Pendelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 728, nicht abgedichtet, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
240
mm
Außendurchmesser
340
mm
Breite
60
mm
Werkstoff
Stahl
Zolltarifcode
84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
4.918,13
€
exkl. MwSt.
/
Stück
5.852,57
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (11)
PDF erzeugen