Kegelrollenlager Timken
Innendurchmesser | 34,925 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 73,025 mm |
Breite | 22,225 mm |
Innendurchmesser | 34,925 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 73,025 mm |
Breite | 22,225 mm |
Serie | 2800 |
Gesamtbreite Lager | 22,225 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 74900 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 65700 N |
Zolltarifcode | 84822000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage