ROCOL 12256 5KG SAPPHIRE AQUA-SIL

Brammer Artikelnummer 1657394
Hersteller Rocol
Hersteller-Teilenummer SAPPHIRE AQUA-SIL 5kg
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
    • Nichtschmelzendes Silikonfett für die Langzeitschmierung bei extremen Temperaturen

    • Gute Chemikalienbeständigkeit gegenüber Ölen, Wasser und Gasen

    • Zugelassen nach WRC für heißes und kaltes Trinkwasser

    • Temperaturbereich - 40° C bis + 200° C

    • NLGI Nr. 3
  • Itemeannumber
    5024747122561
    Intrastat code
    34039900
    Print order code
    C1475915
    Brand item id
    12256
    Basisart
    Silikon
    Bindemittel
    anorganische Kolloid
    Geschwindigkeit
    Langsam
    Größe
    5kg tin
    Haltbarkeit
    3 Years
    Nettogewicht
    5 KG
    NLGI-Klasse
    3 to 4
    Packungsart
    Eimer
    Temperaturbereich
    -40°C to +200°C
    Zulassung oder Zertifizierung
    WRAS