ROCOL 10025 400ML DRY MOLY SPRAY

Brammer Artikelnummer 1657379
Hersteller Rocol
Hersteller-Teilenummer DRY MOLY SPRAY 400ml
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Diese Schmiermittel sorgen für einen nahezu vollständig trockenen dünnen Film von außergewöhnlicher Festigkeit. Entwickelt für den Einsatz während der Inbetriebnahme und beim „Einfahren“. Diese Schmierstoffe werden auch dort eingesetzt, wo die Standardöle und -fette durch eine starke Belastung wieder herausgepresst, durch hohe Temperaturen aufgespaltet oder durch scheuernde Teilchen verunreinigt werden.
    • Einen trockenen Film bildendes Schmiermittel, das gegen Abstoßung und Abnutzung schützt

    • Entwickelt, um leicht belasteten oder sich langsam bewegenden Oberflächen eine die gesamte Lebensdauer über anhaltende Schmierung zu verleihen

    • Verhindert Festfressen, Zuziehen und Aufreiben

    • Verhindert das Festfressen von feinen Schraubverbindungen

    • Widersteht hohen Belastungen und Temperaturen von bis zu + 450° C
  • Itemeannumber
    5024747100255
    Intrastat code
    34039900
    Print order code
    C1475846
    Brand item id
    10025
    Betriebstemperatur (Max)
    450 deg C
    Feststoffe oder Zusatzstoffe
    Molybdendisulfid (MoS2)
    Größe
    400 ml
    Haltbarkeit
    4 Years
    Last
    Hoch
    Lösungsmittel
    Ketone
    Nettogewicht
    0.4 KG
    Packungsart
    Spray
    Temperaturbereich
    -50°C to +450°C
    Treibstoff
    Liquided petroleum Gas(Kohlenwasserstoff
    Volumen
    0.4 LTR