MOL-2485 Atemschutzmaske FFP2 NR D Smart mit Klimaventil


Staubschutzmaske Smart FFP

Referenzen
moldex:248501
rubix:1688748
hersteller:2485
ean:4019444004655
MOL-2485 Atemschutzmaske FFP2 NR D Smart mit Klimaventil
Technische Zusammenfassung
KlasseFFP2
VentilJa
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MOL-2485 Atemschutzmaske FFP2 NR D Smart mit Klimaventil


Smart – sicherer Schutz der Atemwege. DuraMesh®: starke und haltbare Struktur, Maske hält ihre Form bei. ActivForm®: kein Nasenbügel erforderlich. Schlaufe mit Klammer für schnelles, einfaches und sicheres Aufsetzen und Abnehmen. Getestet und zertifiziert nach EN 149:2001 und A1:2009.
Atemschutzmaske FFP2 NR D Smart mit Klimaventil

Stärken

• FFP-Maske mit bequemer Nasendichtlippe
• DuraMesh®: starke und haltbare Struktur, Maske hält ihre Form bei
• ActivForm®: kein Nasenbügel erforderlich.
Schlaufe mit Klammer für schnelles, einfaches und sicheres Aufsetzen und Abnehmen.
• Getestet und zertifiziert nach EN 149:2001 und A1:2009

Technische Informationen


Attribute
KlasseFFP2
VentilJa
FarbeWeiß
Zolltarifcode63079098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,26 exkl. MwSt.
/ Stück
3,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std