ORANGE VIZ PF INSULATOR GR.11 HANDSCHUH

Brammer Artikelnummer 1631640
Hersteller Marigold
Hersteller-Teilenummer M9999224
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Intrastat code
    61161020
    Print order code
    C1454963
    Brand item id
    M9999224
    Abdichtungsmaterial
    Acryl-Frotteegewebe
    Abriebfestigkeit
    1
    Beschichtung
    Natural Rubber Latex
    EN 388 Puncture-Resistance Level
    1
    EN 388 Tear-Resistance Level
    3
    EN 511 Cold Level
    20
    Farbe
    Yellow/orange
    Farbe
    Yellow/Orange
    Fertig
    Palm
    Größe
    XXL
    Länge
    265 MM
    Messschieber
    7
    Risikokategorie
    CAT 2
    Schnittschutz
    2
    Strickbund
    Strickbund