Pillow Block Einheit
Innendurchmesser | 90 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 262 mm |
Innendurchmesser | 90 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 262 mm |
Höhe | 198 mm |
Länge | 327 mm |
Serie | UCP2 |
Außendurchmesser | 198 mm |
Breite | 88 mm |
Zolltarifcode | 84832000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage