Pillow Block Einheit
Befestigungsabstand | 217 mm |
---|---|
Achshöhe | 82,6 mm |
Befestigungsabstand | 217 mm |
---|---|
Achshöhe | 82,6 mm |
Höhe | 163 mm |
Länge | 275 mm |
Gesamtbreite Lager | 77,8 mm |
Serie | UCP2 |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 25 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Breite | 74 mm |
Zolltarifcode | 84832000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage