INGERSOL 2130XP TWIN-HAMMER MECHANISM 1/2 IMPACTOOL RING TYPE ANVIL

Brammer Artikelnummer 1560598
Hersteller Ingersoll-Rand
Hersteller-Teilenummer 2130XP
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Doppelhammer-Schlagwerk; Aluminium-Hammergehäuse und Komposit-Gehäuse;
  • Intrastat code
    84149000
    Print order code
    C1452100
    Brand item id
    2130XP
    Drehmomentbereich (Nm)
    68-600
    Drehmoment (Max)
    814 N-m
    Drehmoment (min)
    68 N-m
    Drehmoment, Nm max
    814
    Geschwindigkeit unbeladen
    9500 rpm
    Gewindegröße
    1/4" NPTF
    Luftverbrauch
    4.5 cu.ft/min
    Max. Luftströmung
    4.9 l/s
    Nettogewicht
    1.9 KG
    Treiber Größe
    1/2 in