Selbstausrichtendes Lager Japanische Norm UC-Serie
Innendurchmesser | 75 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 82,6 mm |
Innendurchmesser | 75 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 82,6 mm |
Serie | UC |
Werkstoff | Gussgehäuse |
Zolltarifcode | 84829900 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage