Produktdetails : 1580 Werkzeugwagen mit 4 Schubladen
Korpus:, Maße: H 930 x B 625 x T 400 mm, Komplett verschließbar durch beidseitige Metall-Jalousien, Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
Technische Informationen
Attribute
Anzahl Schieber
4
Farbe
Blau
Zulässige Last
300 kg
Breite
625 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
930 mm
Zolltarifcode
94032080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
835,71€exkl. MwSt.
/ Stück
994,49€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage