Korpus:, Maße: H 930 x B 605 x T 375 mm, Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
Technische Informationen
Attribute
Anzahl Schieber
6
Farbe
Blau
Zulässige Last
200 kg
Breite
605 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
930 mm
Anzahl Elemente
6
Zolltarifcode
94032080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
807,80€exkl. MwSt.
/ Stück
961,28€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage