Produktdetails : 1430 Werkzeugtruhe mit 3 Schubladen
Besonders geeignet als Aufsatz für Werkzeugwagen 1580, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Korpus:, Maße: H 305 x B 625 x T 400 mm, Ablage aus ABS-Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
Gewicht
26 kg
Höhe
305 mm
Länge
625 mm
Breite
400 mm
Farbe
Blau
Zolltarifcode
73269098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
696,19€exkl. MwSt.
/ Stück
828,47€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage