Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Handwerkzeuge
Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken
Zangen
Zange
137 MSP Maschinentisch-Spanner
137 MSP Maschinentisch-Spanner
Maschinentisch-Spanner
Referenzen
gedore:
137 MSP
rubix:
1243925
hersteller:
6408080
ean:
4010886640807
Technische Zusammenfassung
Schnittleistung
100
mm
Länge
280
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 137 MSP Maschinentisch-Spanner
• Zum schnellen, sicheren Spannen unterschiedlicher Werkstücke, • Passend für Nutensteine mit M8, M10, M12 Gewinde, • Robustes Kniehebelgelenk, • Auslösehebel unter ständigem Druck einer Spezialfeder, blau tauchisoliert, • GEDORE Vanadium Sonderstahl
Technische Informationen
Attribute
Schnittleistung
100
mm
Länge
280
mm
Zolltarifcode
82032000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
89,12
€
exkl. MwSt.
/
Stück
106,05
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen