Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lineartechnik
Flach- / Schienenführungen
Profilschienenführungen
Rollen-Umlaufeinheit
RUS19069-GR3 Rollenumlaufschuh
RUS19069-GR3 Rollenumlaufschuh
Rollenumlaufschuh
Referenzen
ina:
RUS19069-GR3/-10-15
rubix:
26291
hersteller:
0013733900004
ean:
4047643184502
Technische Zusammenfassung
Genauigkeit
G0
Länge Wagen
43,8
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : RUS19069-GR3 Rollenumlaufschuh
Rollenumlaufschuh
Rollenumlaufschuh
Technische Informationen
Attribute
Genauigkeit
G0
Länge Wagen
43,8
mm
Höhe auf Schiene
19
mm
Tragzahl stat. C
33000
N
Tragzahl dyn. C0
42000
N
Material
Stahl
Zolltarifcode
84828000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
620,58
€
exkl. MwSt.
/
Stück
738,49
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (18)
PDF erzeugen