Ewellix Führungsschiene LWR
Breite | 44 mm |
---|---|
Länge | 300 mm |
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Breite | 44 mm |
---|---|
Länge | 300 mm |
Baugröße | 9 mm |
Teilung | 100 mm |
Zolltarifcode | 84828000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage