KWVE45-B-L-G3-V1 INA FUEHRUNGSWAGEN

Brammer Artikelnummer 1086830
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KWVE45-B-L-V1-G3
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Intrastat code
    84879090
    Print order code
    C1435367
    Brand item id
    0180750880431
    Dynamische Tragzahl
    82000
    Gesamtbreite (T)
    120 MM
    Gesamtlänge
    172.7 MM
    Nettogewicht
    4.5 KG
    Statische Tragzahl
    181000
    Systemhöhe
    60 MM